曜日別特売

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-10D

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-10D - SMC
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23295223CDU6-10D-A93-XB13-
7,540
6,698
7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
23295239CDU6-10D-A93-XB9-
7,540
6,698
7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
23295248CDU6-10D-A93L-XB13-
8,200
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
23295257CDU6-10D-A93L-XB9-
8,200
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
23295266CDU6-10D-A93LS-XB13-
6,160
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
23295275CDU6-10D-A93VL-XB9-
8,860
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
23295284CDU6-10D-A96-XB13-
7,760
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
23295293CDU6-10D-M9B-XB13-
9,740
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
23295309CDU6-10D-M9B-XB9-
9,740
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
23295318CDU6-10D-M9BAL-XC22-
12,980
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
23295327CDU6-10D-M9BAVL-XC22-
13,640
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
23295336CDU6-10D-M9BVMS標準ストローク
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
23295345CDU6-10D-M9BW-XB13-
10,290
9,398
10,338(税込)
18日以内出荷
返品不可
23295354CDU6-10D-M9BWS-XB13-
7,210
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
23295363CDU6-10D-M9BWVM標準ストローク
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23295379CDU6-10D-M9BZS標準ストローク
7,480
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
23295388CDU6-10D-M9N-XB9-
9,960
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
23295397CDU6-10D-M9NV-XB13-
10,620
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
23295406CDU6-10D-M9NVL-XB13-
11,280
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
23295415CDU6-10D-M9NW-XB13-
10,290
9,398
10,338(税込)
18日以内出荷
返品不可
23295424CDU6-10D-M9NWZS標準ストローク
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
23295433CDU6-10D-XB13-
4,130
3,798
4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
23295449CDU6-10D-XB9-
4,130
3,798
4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
23295458CDU6-10D-XC22-
4,510
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする