SMC
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-15D
チューブ内径(Φmm)
6
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23295494
CDU6-15D-A93-XB13
-
¥
7,540
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295503
CDU6-15D-A93-XB9
-
¥
7,540
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295519
CDU6-15D-A93LS-XB9
-
¥
6,160
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295528
CDU6-15D-M9BL-XC22
-
¥
10,780
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23295537
CDU6-15D-M9BLS-XB9
-
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295546
CDU6-15D-M9BVL-XB9
-
¥
11,280
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295555
CDU6-15D-M9BW-XB9
-
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295564
CDU6-15D-M9BWVZ
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23295573
CDU6-15D-M9N-XB13
-
¥
9,960
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295589
CDU6-15D-M9NL-XB13
-
¥
10,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295598
CDU6-15D-M9NL-XB9
-
¥
10,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295607
CDU6-15D-M9NVL-XB9
-
¥
11,280
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295616
CDU6-15D-M9NWM
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23295625
CDU6-15D-XB13
-
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295634
CDU6-15D-XB9
-
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295643
CDU6-15D-XC22
-
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください