曜日別特売

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-15T

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-15T - SMC
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)15作動方式(T) 引込み単動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23295668CDU6-15T-M9BVL(L) 3M9BV
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23295677CDU6-15T-M9NV(-) 0.5M9NV
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする