SMC
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-20D
チューブ内径(Φmm)
6
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23295686
CDU6-20D-A93-XB13
-
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295695
CDU6-20D-A93-XB9
-
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295704
CDU6-20D-A93L-XB9
-
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295713
CDU6-20D-A93VS-XB9
-
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295729
CDU6-20D-M9BL-XC22
-
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295738
CDU6-20D-M9BVZ-XB13
-
¥
11,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295747
CDU6-20D-M9N-XB13
-
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295756
CDU6-20D-M9PS
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23295765
CDU6-20D-XB13
-
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295774
CDU6-20D-XB9
-
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295783
CDU6-20D-XC22
-
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください