フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-35D

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-35D - SMC
ストローク(mm)35作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) M5×0.8磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)6内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23296027CDU6-35D-A90S-XC19635
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296036CDU6-35D-A93-XC19635
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296045CDU6-35D-A93L-XC19635
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296054CDU6-35D-A93S-XC19635
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296063CDU6-35D-M9B-XC19635
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296079CDU6-35D-M9N-XC19635
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296088CDU6-35D-M9NS-XC19635
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296097CDU6-35D-XC19635
6,160
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする