SMC
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-5D
チューブ内径(Φmm)
6
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23296264
CDU6-5D-A93LS-XB13
-
¥
6,160
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296273
CDU6-5D-A93S-XB13
-
¥
5,830
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296289
CDU6-5D-A93S-XB9
-
¥
5,830
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296298
CDU6-5D-A93S-XC22
-
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296316
CDU6-5D-M9B-XB13
-
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296325
CDU6-5D-M9B-XB9
-
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296334
CDU6-5D-M9BALS-XC22
-
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296343
CDU6-5D-M9BL-XC22
-
¥
10,780
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296359
CDU6-5D-M9BS-XB13
-
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296368
CDU6-5D-M9NL-XC22
-
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296377
CDU6-5D-M9NMS
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23296386
CDU6-5D-M9NWZS
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23296395
CDU6-5D-XB13
-
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296404
CDU6-5D-XB9
-
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296413
CDU6-5D-XC22
-
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296307
CDU6-5D-F9B-XB9
-
¥
8,850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください