曜日別特売

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-55D

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-55D - SMC
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23296614CDU6-55D-A93S-XC19
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296623CDU6-55D-XC19
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする