曜日別特売

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-60D

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-60D - SMC
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23296639CDU6-60D-M9B-XB13-
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296648CDU6-60D-M9B-XB9-
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296657CDU6-60D-M9BL-XB13-
12,820
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296666CDU6-60D-M9BVM標準ストローク
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23296675CDU6-60D-M9BWV標準ストローク
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23296684CDU6-60D-M9N-XB9-
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296693CDU6-60D-M9NWLS標準ストローク
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23296709CDU6-60D-XB13-
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296718CDU6-60D-XB9-
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする