曜日別特売

フリーマウントシリンダ/複動・両ロッド CUWシリーズ CDUW6

フリーマウントシリンダ/複動・両ロッド CUWシリーズ CDUW6 - SMC
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
全9種類を絞り込む
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23299764CDUW6-15D-M9BM(M) 1M9B(-) 2ヶ付15
11,220
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
23299773CDUW6-20D-M9BWM(M) 1M9BW(-) 2ヶ付20
11,940
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
23299789CDUW6-25D-M9BVL(L) 3M9BV(-) 2ヶ付25
12,600
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
23299798CDUW6-25D-M9BWLS(L) 3M9BW(S) 1ヶ付25
8,860
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
23299807CDUW6-25D-M9BWV(-) 0.5M9BWV(-) 2ヶ付25
12,270
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23299816CDUW6-30D-A93VS(-) 0.5A93V(S) 1ヶ付30
7,480
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
23299825CDUW6-30D-M9BWL(L) 3M9BW(-) 2ヶ付30
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23299834CDUW6-5D-M9NS(-) 0.5M9N(S) 1ヶ付5
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
23299843CDUW6-50D-M9BWV(-) 0.5M9BWV(-) 2ヶ付50
14,580
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする