フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-30D

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-30D - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23302099CDUK10-30D-A90-XC34-
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302108CDUK10-30D-A93-XC22-
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
23302117CDUK10-30D-A93-XC34-
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302126CDUK10-30D-A93L-XC34-
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302135CDUK10-30D-A93LS-XC34-
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302144CDUK10-30D-A93S-XC34-
6,930
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302153CDUK10-30D-A93V-XC34-
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302169CDUK10-30D-A93VL-XC34-
9,960
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302178CDUK10-30D-A96-XC34-
8,860
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302196CDUK10-30D-M9B-XC34-
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302205CDUK10-30D-M9BL-XC34-
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302214CDUK10-30D-M9BLS-XC34-
8,360
7,698
8,468(税込)
当日出荷
23302223CDUK10-30D-M9BV-XC34-
11,720
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302239CDUK10-30D-M9BVL-XC34-
12,380
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302248CDUK10-30D-M9BVLS標準ストローク
8,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
23302257CDUK10-30D-M9BVLS-XC34-
8,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302266CDUK10-30D-M9BVMS-XC34-
8,640
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302275CDUK10-30D-M9BW-XC34-
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302284CDUK10-30D-M9BWL-XC34-
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302293CDUK10-30D-M9BWLS-XC34-
8,640
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302309CDUK10-30D-M9BWVL-XC34-
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302318CDUK10-30D-M9BZ-XC34-
12,270
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302327CDUK10-30D-M9N-XC34-
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302336CDUK10-30D-M9NL-XC34-
11,720
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302345CDUK10-30D-M9NLS-XC34-
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302354CDUK10-30D-M9NV-XB9-
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23302363CDUK10-30D-M9NVL-XC34-
12,380
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302379CDUK10-30D-M9NW-XC34-
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302388CDUK10-30D-M9NWL-XC34-
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302397CDUK10-30D-XB13-
5,390
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
23302406CDUK10-30D-XB9-
5,390
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
23302415CDUK10-30D-XC22-
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
23302424CDUK10-30D-XC34-
5,230
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302187CDUK10-30D-F9NL-XC34-
10,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする