フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-40D

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-40D - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23302467CDUK10-40D-A90LS標準ストローク
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302476CDUK10-40D-A93-XC34-
11,660
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302485CDUK10-40D-A93L-XC34-
12,320
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302494CDUK10-40D-A93LS-XC34-
10,290
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302503CDUK10-40D-A93V-XC34-
12,320
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302519CDUK10-40D-A93VLS-XC34-
10,620
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302528CDUK10-40D-A93VS-XC34-
10,290
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302537CDUK10-40D-M9B-XC34-
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302546CDUK10-40D-M9BL-XC34-
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302555CDUK10-40D-M9BLS-XC34-
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302564CDUK10-40D-M9BS-XC34-
11,060
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302573CDUK10-40D-M9BV-XC34-
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302589CDUK10-40D-M9BVL-XC34-
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302598CDUK10-40D-M9BW-XC34-
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302607CDUK10-40D-M9BWL-XC34-
15,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302616CDUK10-40D-M9BWM-XC34-
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302625CDUK10-40D-M9N-XB9-
14,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23302634CDUK10-40D-M9N-XC34-
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302643CDUK10-40D-M9NL-XB9-
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23302659CDUK10-40D-M9NL-XC34-
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302668CDUK10-40D-M9NVS-XB13-
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
23302677CDUK10-40D-M9PL-XC34-
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23302686CDUK10-40D-XB13-
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
23302695CDUK10-40D-XB9-
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
23302704CDUK10-40D-XC22-
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
23302713CDUK10-40D-XC34-
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする