SMC
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-45D
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
45
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23302729
CDUK10-45D-XC19
CADデータダウンロード
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください