曜日別特売

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK16-20D

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK16-20D - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23304935CDUK16-20D-A90-XC34-
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
23304944CDUK16-20D-A93-XC34-
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23304953CDUK16-20D-A93L-XC34-
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
23304969CDUK16-20D-A93LS-XC34-
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
23304978CDUK16-20D-A93M-XC34-
10,070
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
23304987CDUK16-20D-A93S-XC34-
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
23304996CDUK16-20D-A93V-XC34-
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305005CDUK16-20D-A93VL-XC34-
11,060
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305014CDUK16-20D-A93VLS-XC34-
8,690
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305023CDUK16-20D-A96-XC34-
9,960
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305039CDUK16-20D-M9B-XC34-
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305048CDUK16-20D-M9BASBPC-
18,540
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305057CDUK16-20D-M9BL-XC34-
12,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305066CDUK16-20D-M9BLS-XC22-
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
23305075CDUK16-20D-M9BLS-XC34-
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305084CDUK16-20D-M9BM-XC34-
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305093CDUK16-20D-M9BS-XC34-
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305109CDUK16-20D-M9BV-XC34-
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305118CDUK16-20D-M9BVL-XC34-
13,480
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305127CDUK16-20D-M9BVLS-XC34-
9,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305136CDUK16-20D-M9BVS-XC34-
9,570
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305145CDUK16-20D-M9BW-XC34-
12,490
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305154CDUK16-20D-M9BWL-XC34-
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305163CDUK16-20D-M9BWV-XC34-
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305179CDUK16-20D-M9BWVL-XC34-
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305188CDUK16-20D-M9BWVM標準ストローク
13,480
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305197CDUK16-20D-M9BWZ-XC34-
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305206CDUK16-20D-M9BZ-XC34-
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305215CDUK16-20D-M9N-XB9-
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23305224CDUK16-20D-M9N-XC34-
12,160
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305303CDUK16-20D-M9NV-XC34-
12,820
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305319CDUK16-20D-M9NVL-XC34-
13,480
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305328CDUK16-20D-M9NVS-XC34-
9,570
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305337CDUK16-20D-M9NW-XC34-
12,490
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305346CDUK16-20D-M9NWV標準ストローク
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305355CDUK16-20D-XB9-
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
23305364CDUK16-20D-XC22-
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
23305373CDUK16-20D-XC34-
6,330
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする