曜日別特売

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK16-25D

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK16-25D - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23305389CDUK16-25D-A90-XC34-
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305398CDUK16-25D-A90S-XC34-
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305407CDUK16-25D-A93-XC34-
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305416CDUK16-25D-A93L-XC34-
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305425CDUK16-25D-A93LS-XC34-
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305434CDUK16-25D-A93S-XC34-
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305443CDUK16-25D-A93V-XC34-
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305459CDUK16-25D-A93VL-XC34-
11,060
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305468CDUK16-25D-A93VS-XC34-
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305477CDUK16-25D-M9B-XC34-
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305486CDUK16-25D-M9BL-XC34-
12,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305495CDUK16-25D-M9BLS-XC34-
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305504CDUK16-25D-M9BM-XC34-
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305513CDUK16-25D-M9BVL-XC34-
13,480
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305529CDUK16-25D-M9BVLS-XC34-
9,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305538CDUK16-25D-M9BW-XC34-
12,490
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305547CDUK16-25D-M9BWL-XC22-
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23305556CDUK16-25D-M9BWL-XC34-
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305565CDUK16-25D-M9BWM-XC34-
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305574CDUK16-25D-M9BZ-XC34-
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305583CDUK16-25D-M9N-XC34-
12,160
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305599CDUK16-25D-M9NL-XC34-
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305608CDUK16-25D-M9NV-XC34-
12,820
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305617CDUK16-25D-M9NVL標準ストローク
13,480
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305626CDUK16-25D-M9NVL-XC34-
13,480
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305635CDUK16-25D-M9NVLS-XC34-
9,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305644CDUK16-25D-M9NW-XC34-
12,490
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305653CDUK16-25D-M9NWL-XC34-
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305669CDUK16-25D-M9PV-XC34-
12,820
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23305678CDUK16-25D-XB9-
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
23305687CDUK16-25D-XC22-
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
23305696CDUK16-25D-XC34-
6,330
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする