曜日別特売

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK16-45D

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK16-45D - SMC
ストローク(mm)
45
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23306344CDUK16-45D-A93L-XC19
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23306353CDUK16-45D-XC19
¥9,460
¥8,698
¥9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする