曜日別特売

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK16-5D

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK16-5D - SMC
ストローク(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)16内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23306369CDUK16-5D-A93LS-XC34165
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
23306378CDUK16-5D-A93S-XC22165
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
23306387CDUK16-5D-A93S-XC34165
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
23306396CDUK16-5D-A93VLS-XC34165
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
23306414CDUK16-5D-M9B-XC34165
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23306423CDUK16-5D-M9BAS165
10,070
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
23306439CDUK16-5D-M9BL-XB13165
12,600
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23306448CDUK16-5D-M9BL-XC34165
12,430
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23306457CDUK16-5D-M9BLS-XC22165
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
23306466CDUK16-5D-M9BLS-XC34165
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
23306475CDUK16-5D-M9BS-XC34165
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
23306484CDUK16-5D-M9BV-XC34165
12,650
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23306493CDUK16-5D-M9BVL-XC34165
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23306509CDUK16-5D-M9BVLS-XC34165
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23306518CDUK16-5D-M9BVS-XC34165
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
23306527CDUK16-5D-M9BWVS-XC34165
9,570
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23306536CDUK16-5D-M9BZS-XC22165
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
23306545CDUK16-5D-M9N-XC34165
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23306554CDUK16-5D-M9NL-XC34165
12,650
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23306563CDUK16-5D-M9NLS-XB9165
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23306579CDUK16-5D-M9NLS-XC34165
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
23306588CDUK16-5D-M9NV-XC34165
12,650
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23306597CDUK16-5D-XC22165
6,930
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
23306606CDUK16-5D-XC34165
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
23306405CDUK16-5D-F9BLS-XC34165
8,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする