フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK16-60D

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK16-60D - SMC
ストローク(mm)
60
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
16件中 1~16件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23306895CDUK16-60D-A93L-XC34-
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23306904CDUK16-60D-A93LS-XC34-
¥11,610
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
23306913CDUK16-60D-A93VL-XC34-
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23306929CDUK16-60D-A93Z標準ストローク
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23306938CDUK16-60D-A96L-XC34-
¥13,860
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23306947CDUK16-60D-M9B-XC34-
¥15,180
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23306956CDUK16-60D-M9BL-XC34-
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23306965CDUK16-60D-M9BM-XC34-
¥15,510
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23306974CDUK16-60D-M9BVL-XC34-
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23306983CDUK16-60D-M9BW-XC34-
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23306999CDUK16-60D-M9BWVM標準ストローク
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23307008CDUK16-60D-M9N-XC34-
¥15,400
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23307017CDUK16-60D-M9NL-XC34-
¥16,060
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23307026CDUK16-60D-M9NS-XC34-
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23307035CDUK16-60D-XB9-
¥9,740
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23307044CDUK16-60D-XC34-
¥9,570
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする