曜日別特売

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-20D

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-20D - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23307909CDUK20-20D-A93-XC34-
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
23307918CDUK20-20D-A93L-XC34-
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23307927CDUK20-20D-A93LS-XC34-
8,750
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23307936CDUK20-20D-A93S-XC34-
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
23307945CDUK20-20D-A93V-XC34-
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23307954CDUK20-20D-A93VL-XC34-
11,440
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
23307963CDUK20-20D-A93VS-XC34-
8,750
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23307988CDUK20-20D-M9B-XC34-
12,320
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23307997CDUK20-20D-M9BAL-XC22-
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23308006CDUK20-20D-M9BAL-XC34-
15,180
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23308015CDUK20-20D-M9BL-XC34-
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23308024CDUK20-20D-M9BVL-XC34-
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23308033CDUK20-20D-M9BVS-XC34-
9,960
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23308049CDUK20-20D-M9BW-XC34-
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23308058CDUK20-20D-M9BWL-XC34-
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23308067CDUK20-20D-M9BWS-XC34-
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
23308076CDUK20-20D-M9BWV-XC34-
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23308085CDUK20-20D-M9BWZS標準ストローク
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
23308094CDUK20-20D-M9BZ-XC34-
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23308103CDUK20-20D-M9NS標準ストローク
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
23308119CDUK20-20D-M9NWS-XC34-
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
23308128CDUK20-20D-M9PL-XC34-
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23308137CDUK20-20D-XB9-
6,880
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
23308146CDUK20-20D-XC34-
6,710
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
23307979CDUK20-20D-F9BL-XC34-
11,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする