曜日別特売

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-25D

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-25D - SMC

-XC34 がつく品番はオーダーメイド仕様で、ロッド先端突出がなしの仕様。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23308155CDUK20-25D-A90-XC34-
8,800
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
23308164CDUK20-25D-A93-XC34-
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
23308173CDUK20-25D-A93L-XC34-
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23308189CDUK20-25D-A93LS-XC34-
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23308198CDUK20-25D-A93S-XC34-
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
23308207CDUK20-25D-A93V-XC34-
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23308216CDUK20-25D-M9B-XC34-
12,320
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23308225CDUK20-25D-M9BL-XC34-
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23308234CDUK20-25D-M9BVL-XC34-
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23308243CDUK20-25D-M9BVS-XC34-
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23308259CDUK20-25D-M9BWL-XC34-
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23308268CDUK20-25D-M9BWVL-XC34-
14,190
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23308277CDUK20-25D-M9BWZ標準ストローク
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23308286CDUK20-25D-M9NAL-XC34-
15,180
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23308295CDUK20-25D-M9NL-XC34-
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23308304CDUK20-25D-M9NLS-XC34-
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23308313CDUK20-25D-M9PL-XC34-
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23308329CDUK20-25D-XC34-
6,710
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする