曜日別特売

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-30D

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-30D - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23308338CDUK20-30D-A90-XC34-
8,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
23308347CDUK20-30D-A93-XC34-
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
23308356CDUK20-30D-A93L-XC34-
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23308365CDUK20-30D-A93LS-XC34-
8,750
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
23308374CDUK20-30D-A93S-XC34-
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
23308383CDUK20-30D-A93V-XB9-
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
23308399CDUK20-30D-A93V-XC34-
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23308408CDUK20-30D-A93VL-XC34-
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23308417CDUK20-30D-A93VS-XC34-
8,750
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
23308426CDUK20-30D-M9B-XC34-
12,320
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23308435CDUK20-30D-M9BL-XC34-
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23308444CDUK20-30D-M9BLS-XC34-
9,850
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23308453CDUK20-30D-M9BM-XC34-
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23308469CDUK20-30D-M9BS-XC34-
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
23308478CDUK20-30D-M9BW-XC34-
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23308487CDUK20-30D-M9BWL-XC34-
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23308496CDUK20-30D-M9BWS標準ストローク
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
23308505CDUK20-30D-M9BWVL-XC34-
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23308514CDUK20-30D-M9BZ-XC34-
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23308523CDUK20-30D-M9N-XC34-
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23308539CDUK20-30D-M9NL-XB9-
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23308548CDUK20-30D-M9NL-XC34-
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23308557CDUK20-30D-XB9-
6,880
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
23308566CDUK20-30D-XC22-
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
23308575CDUK20-30D-XC34-
6,710
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする