曜日別特売

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK25-40D

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK25-40D - SMC
ストローク(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)25内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23310903CDUK25-40D-A90-XC342540
10,070
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
23310919CDUK25-40D-A90L-XC342540
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
23310928CDUK25-40D-A93-XB132540
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
23310937CDUK25-40D-A93-XC342540
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23310946CDUK25-40D-A93L-XC342540
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23310955CDUK25-40D-A93LS-XC342540
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
23310964CDUK25-40D-A93S-XC342540
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23310973CDUK25-40D-A93VLS-XC342540
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
23310989CDUK25-40D-M9B-XC342540
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23310998CDUK25-40D-M9BL-XC222540
15,180
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23311007CDUK25-40D-M9BL-XC342540
14,250
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23311016CDUK25-40D-M9BLS-XC342540
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23311025CDUK25-40D-M9BWL-XC342540
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23311034CDUK25-40D-M9NLS2540
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23311043CDUK25-40D-M9NVL-XC342540
15,130
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23311059CDUK25-40D-XB132540
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
23311068CDUK25-40D-XC222540
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
23311077CDUK25-40D-XC342540
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする