SMC
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK32TF
ストローク(mm)
15
作動方式
(T) 引込み単動形
ポートねじの種類
(TF) G 1/8
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23312504
CDUK32TF-15T
CADデータダウンロード
32
15
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください