曜日別特売

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-40D

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-40D - SMC
ストローク(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)6内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23314744CDUK6-40D-A93L-XC34640
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23314753CDUK6-40D-A93LS-XC34640
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
23314769CDUK6-40D-A93S-XC34640
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23314778CDUK6-40D-M9B-XC34640
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23314787CDUK6-40D-M9BL-XB13640
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23314796CDUK6-40D-M9BL-XC22640
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23314805CDUK6-40D-M9BL-XC34640
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23314814CDUK6-40D-M9BW-XC34640
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23314823CDUK6-40D-M9BZ-XB13640
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23314839CDUK6-40D-M9N-XC34640
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23314848CDUK6-40D-M9NL-XC34640
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23314857CDUK6-40D-M9NZ-XC34640
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23314866CDUK6-40D-XB13640
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
23314875CDUK6-40D-XC34640
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする