曜日別特売

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-5S

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-5S - SMC
ストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)6内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23315243CDUK6-5S-A93LS-XC3465単動押出し形
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
23315259CDUK6-5S-A93VLS-XC3465単動押出し形
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
23315268CDUK6-5S-M9B-XC3465単動押出し形
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
23315277CDUK6-5S-M9BL-XC3465単動押出し形
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
23315286CDUK6-5S-M9BS-XC3465単動押出し形
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
23315295CDUK6-5S-M9BWVS65(S) 押出し単動形
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
23315304CDUK6-5S-M9BWZS65(S) 押出し単動形
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
23315313CDUK6-5S-M9N-XC3465単動押出し形
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
23315329CDUK6-5S-M9NAVS-XC3465単動押出し形
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
23315338CDUK6-5S-M9NLS-XC3465単動押出し形
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
23315347CDUK6-5S-M9NS-XC3465単動押出し形
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
23315356CDUK6-5S-M9NWS-XC3465単動押出し形
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
23315365CDUK6-5S-M9NWVS65(S) 押出し単動形
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
23315374CDUK6-5S-XC3465単動押出し形
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする