フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド CUKWシリーズ

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド CUKWシリーズ - SMC
作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全32種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23318043CDUKW10-10D-M9NW1010
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23318059CDUKW10-10D-M9NWL1010
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23318068CDUKW10-15D-M9BS1015
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
23318077CDUKW10-20D-M9NL1020
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23318086CDUKW10-25D-M9BWL1025
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23318095CDUKW10-30D-M9N1030
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23318104CDUKW10-5D-M9NLS105
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
23318113CDUKW16-40D-M9BL1640
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23318129CDUKW16-40D-M9BWL1640
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23318138CDUKW16-50D-M9NL1650
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23318147CDUKW16-60D-M9BWV1660
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23318156CDUKW20-15D-M9BW2015
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23318165CDUKW20-20D-M9BWL2020
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23318174CDUKW20-25D-M9NVLS2025
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23318183CDUKW20-30D-M9NV2030
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23318199CDUKW20-70D2070
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23318208CDUKW20-80D-M9BAZ2080
21,780
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23318217CDUKW20-80D-M9BW2080
18,810
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23318226CDUKW20-80D-M9BWL2080
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23318235CDUKW20-80D-M9BZ2080
19,690
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23318244CDUKW25-10D-A93L2510
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23318253CDUKW25-10D-M9BW2510
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23318269CDUKW25-10D-M9N2510
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23318278CDUKW25-100D-M9BWL25100
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23318287CDUKW25-20D-M9BS2520
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23318296CDUKW25-50D-M9BVL2550
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23318305CDUKW25-60D2560
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23318314CDUKW32-10D-A933210
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23318323CDUKW32-70D-M9BWL3270
25,030
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23318339CDUKW6-20D-M9BVZ620
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23318348CDUKW6-50D-A90LS650
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
23318357CDUKW6-50D-M9BZ650
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする