SMC
ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2B63
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
200
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23320545
CE2B63-200-A93LS
CADデータダウンロード
¥
149,490
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください