SMC
ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2T40
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
650
ポートねじの種類
(-) Rc
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23321629
CE2T40-650
CADデータダウンロード
¥
164,120
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
23321638
CE2T40-650-A93L
CADデータダウンロード
¥
169,070
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください