SMC
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB25-150DZ
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
150
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23325603
MDUB25-150DZ-M9BWZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
18,210
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23325619
MDUB25-150DZ-M9P
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
¥
16,560
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください