プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB25-200DMZ

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB25-200DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23325813MDUB25-200DMZ-M9BAL(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
20,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23325829MDUB25-200DMZ-M9BAZ(Z) 5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23325838MDUB25-200DMZ-M9N(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23325847MDUB25-200DMZ-M9NL(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする