SMC
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB25-35DMZ
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
35
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23326066
MDUB25-35DMZ-M9NL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
14,690
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23326075
MDUB25-35DMZ-M9NV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥
14,690
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください