曜日別特売

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB25-50DZ

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB25-50DZ - SMC
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじロッド先端ねじ(-) めねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23326258MDUB25-50DZ-A93Z(Z) 5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23326267MDUB25-50DZ-M9BWS(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする