曜日別特売

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUG63

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUG63 - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23331614MDUG63-10DZ-M9BWS10(-) めねじ
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23331623MDUG63-20DMZ-M9BWS20(M) おねじ
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23331639MDUG63-40DZ-M9NW40(-) めねじ
26,950
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23331648MDUG63-5DZ5(-) めねじ
18,870
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23331657MDUG63-5DZ-M9BVS5(-) めねじ
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする