SMC
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUL40TN
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23332016
MDUL40TN-5DZ
CADデータダウンロード
5
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23332025
MDUL40TN-75DMZ-M9PWM
CADデータダウンロード
75
¥
19,580
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください