SMC
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUWF32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23333294
MDUWF32-100DZ
CADデータダウンロード
100
¥
16,610
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23333303
MDUWF32-150DMZ-M9BAVLS
CADデータダウンロード
150
¥
22,280
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください