曜日別特売

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUF32

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUF32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式(D) 複動形ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23333879MUF32-100DZ100
11,110
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
23333888MUF32-30DZ30
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
23333897MUF32-65DZ65
10,560
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする