SMC
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUG50
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
35
作動方式
(D) 複動形
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23334046
MUG50-35DMZ
CADデータダウンロード
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください