SMC
プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS20-200RM
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
200
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) M ねじ
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
エンドロックの位置
(R) ヘッド側
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23336889
MTS20-200RM-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
44,550
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください