マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-150BSZ

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-150BSZ - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)150配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23389617CY1SG10-150BSZ-A93Z(Z) 5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
40,700
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23389626CY1SG10-150BSZ-A93Z-X2423(Z) 5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
40,700
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
23389635CY1SG10-150BSZ-M9P(-) 0.5M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
41,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする