SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-165BSZ
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
仕様
(-XB9) 低速シリンダ (15 to 50 mm/s)
ストローク(mm)
165
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23389723
CY1SG10-165BSZ-XB9
CADデータダウンロード
¥36,690
¥
32,980
¥36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください