曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-400Z

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-400Z - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23390563CY1SG10-400Z-A93-XB13(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
38,980
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
23390579CY1SG10-400Z-A93VL(L) 3A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
39,880
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
23390588CY1SG10-400Z-M9BWV(-) 0.5M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
41,970
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする