SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-550Z
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
550
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23397816
CY1SG25-550Z-A93VL-XB13
CADデータダウンロード
(L) 3
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
(-) 2ヶ付
¥72,710
¥
66,980
¥73,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23397825
CY1SG25-550Z-M9BS-X2423
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(S) 1ヶ付
¥66,060
¥
59,980
¥65,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください