SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG32-430BZ
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
430
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23400327
CY1SG32-430BZ-M9BAVL
CADデータダウンロード
¥111,600
¥
99,980
¥109,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23400336
CY1SG32-430BZ-X324
CADデータダウンロード
¥108,740
¥
97,980
¥107,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください