SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S25-250Z
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
250
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23408693
CY1S25-250Z-A93LS
CADデータダウンロード
¥59,020
¥
53,980
¥59,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23408709
CY1S25-250Z-XB13
CADデータダウンロード
¥59,070
¥
53,980
¥59,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください