マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S32-350Z

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S32-350Z - SMC
ストローク(mm)
350
配管形式
(-) 両側配管タイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23411658CY1S32-350Z-A96L
¥91,030
¥82,980
¥91,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
23411667CY1S32-350Z-M9BA-X116
¥96,200
¥87,980
¥96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
23411676CY1S32-350Z-M9BW
¥92,900
¥84,980
¥93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
23411685CY1S32-350Z-M9BW-X116
¥94,550
¥85,980
¥94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
23411694CY1S32-350Z-M9BW-X2423
¥92,900
¥84,980
¥93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
23411703CY1S32-350Z-M9BWL-X116
¥95,210
¥85,980
¥94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
23411719CY1S32-350Z-M9BWL-X322
¥100,710
¥87,980
¥96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
23411728CY1S32-350Z-M9BWZ
¥94,220
¥85,980
¥94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
23411737CY1S32-350Z-X2423
¥86,740
¥76,980
¥84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする