CY1S32-350Z-M9BW-X116 マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S32-350Z SMC 23411685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S32-350ZCY1S32-350Z-M9BW-X116

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はリード線・仕様など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
リード線(m)
(-) 0.5
仕様
(-X116) ハイドロ仕様ロッドレスシリンダ
注文コード
23411685
品番
CY1S32-350Z-M9BW-X116
参考基準価格(税別)¥94,550販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980
仕様
(-X116) ハイドロ仕様ロッドレスシリンダ
ストローク(mm)
350
配管形式
(-) 両側配管タイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする