SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S40-425BZ
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
425
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23413864
CY1S40-425BZ
CADデータダウンロード
¥124,690
¥
109,800
¥120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23413873
CY1S40-425BZ-XB13
CADデータダウンロード
¥131,070
¥
129,800
¥142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください