SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S40-550BZ
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
550
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23414144
CY1S40-550BZ-M9BAL-X2423
CADデータダウンロード
¥136,570
¥
129,800
¥142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23414153
CY1S40-550BZ-M9BW
CADデータダウンロード
¥134,260
¥
129,800
¥142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23414169
CY1S40-550BZ-X168
CADデータダウンロード
¥129,750
¥
119,800
¥131,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください