マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-350BS

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-350BS - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)350磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23428074CY1L25H-350BS-A73HZ(Z) 5A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
90,260
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23428099CY1L25H-350BS-F79WL(L) 3F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
93,670
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23428117CY1L25H-350BS-J79W(-) 0.5J79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
93,010
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする