SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R15-770N
チューブ内径(Φmm)
15
作動方式
複動
ストローク(mm)
770
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23453098
CY3R15-770N
CADデータダウンロード
¥28,110
¥
25,980
¥28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください