SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-365
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
365
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
スイッチレール
(-) スイッチレール付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23454455
CY3R20-365
CADデータダウンロード
¥39,330
¥
36,980
¥40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23454464
CY3R20-365-M9BL
CADデータダウンロード
¥45,600
¥
41,980
¥46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください